Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 95 Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz, Messing vernick. 2,5x16mm KP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 95 Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz, Messing vernick. 2,5x16mm KP
DIN 95 Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz, Messing vernick. 2,5x16mm KP
Artikel-Nr.:
     870-4001796465574
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796465574
Suchbegriffe:
DIN 95
DIN 95 Holzschraube
DIN 95 Linsensenkholzschraube
DIN 95 Schraube
DIN 95; Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz, Messing; vernickelt; 2,5x16mm; KP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
2,5x16mm KP
DIN:
95
Material/Güte:
Ms
Legierung:
Messing
Veredelung:
vernickelt
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
2,5 mm
Länge:
16 mm
ds:
2,5 mm
dk:
4,7 mm
f:
0,6 mm
k:
1,5 mm
n:
0,6 mm
t:
1,2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3103/074/ 2,5/ 16/ /02
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1218*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1558*
€ 0,1854
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1528*
€ 0,18183
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1478*
€ 0,17588
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1438*
€ 0,17112
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,1218*
€ 0,14494
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.