Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 95 Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz, Messing 3,5x40mm KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 95 Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz, Messing 3,5x40mm KP
DIN 95 Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz, Messing 3,5x40mm KP
Artikel-Nr.:
     870-4001796464188
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796464188
Suchbegriffe:
DIN 95
DIN 95 Holzschraube
DIN 95 Linsensenkholzschraube
DIN 95 Schraube
DIN 95; Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz, Messing; 3,5x40mm; KP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
3,5x40mm KP
DIN:
95
Material/Güte:
Ms
Legierung:
Messing
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
3,5 mm
Länge:
40 mm
ds:
3,5 mm
dk:
6,5 mm
f:
0,9 mm
k:
1,93 mm
n:
0,8 mm
t:
1,7 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3103/000/ 3,5/ 40/ /02
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 11,74*
€ 16,30*
€ 5,46*
ab € 14,88*
€ 20,41*
€ 3,90*
ab € 16,90*
€ 23,00*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,30*
€ 19,397
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,95*
€ 18,9805
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,26*
€ 18,1594
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,50*
€ 17,255
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,09*
€ 16,7671
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,74*
€ 13,9706
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0587* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.