Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 95 Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz, Messing 2,5x16mm KP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 95 Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz, Messing 2,5x16mm KP
DIN 95 Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz, Messing 2,5x16mm KP
Artikel-Nr.:
     870-4001796463716
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796463716
Suchbegriffe:
DIN 95
DIN 95 Holzschraube
DIN 95 Linsensenkholzschraube
DIN 95 Schraube
DIN 95; Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz, Messing; 2,5x16mm; KP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
2,5x16mm KP
DIN:
95
Material/Güte:
Ms
Legierung:
Messing
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
2,5 mm
Länge:
16 mm
ds:
2,5 mm
dk:
4,7 mm
f:
0,6 mm
k:
1,5 mm
n:
0,6 mm
t:
1,2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3103/000/ 2,5/ 16/ /02
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1191*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1531*
€ 0,18219
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1501*
€ 0,17862
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1441*
€ 0,17148
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1401*
€ 0,16672
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,1191*
€ 0,14173
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.