Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 95 Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz, Messing 2,5x10mm KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 95 Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz, Messing 2,5x10mm KP
DIN 95 Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz, Messing 2,5x10mm KP
Artikel-Nr.:
     870-4001796463679
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796463679
Suchbegriffe:
DIN 95
DIN 95 Holzschraube
DIN 95 Linsensenkholzschraube
DIN 95 Schraube
DIN 95; Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz, Messing; 2,5x10mm; KP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
2,5x10mm KP
DIN:
95
Material/Güte:
Ms
Legierung:
Messing
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
2,5 mm
Länge:
10 mm
ds:
2,5 mm
dk:
4,7 mm
f:
0,6 mm
k:
1,5 mm
n:
0,6 mm
t:
1,2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3103/000/ 2,5/ 10/ /02
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 36,17*
€ 47,33*
€ 3,90*
ab € 36,92*
€ 48,20*
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 117,27*
€ 142,90*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 142,90*
€ 170,051
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 141,49*
€ 168,3731
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 135,65*
€ 161,4235
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 132,40*
€ 157,556
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 126,36*
€ 150,3684
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 117,27*
€ 139,5513
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,23454* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.