Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stockschrauben mit gewalztem Gewinde zn 10x120mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stockschrauben mit gewalztem Gewinde zn 10x120mm HP
Stockschrauben mit gewalztem Gewinde zn 10x120mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796462825
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796462825
Suchbegriffe:
Stockschraube
stockschraube 10x120
stockschraube
stockschraube galvanisch verzinkt
Stockschrauben mit gewalztem Gewinde; galv. verzinkt; 10x120mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
10x120mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
10 mm
Länge:
120 mm
d:
10 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2214/001/ 10,0/ 120/ /01
Weitere Suchbegriffe: Stockschrauben, 13037
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1063*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1503*
€ 0,17886
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1483*
€ 0,17648
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1403*
€ 0,16696
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1353*
€ 0,16101
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1313*
€ 0,15625
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1063*
€ 0,1265
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.