Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD-22 Fensterbauschrauben mit Bohrspitze, Linsenkopf-H zn 3,9x38mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JD-22 Fensterbauschrauben mit Bohrspitze, Linsenkopf-H zn 3,9x38mm HP
JD-22 Fensterbauschrauben mit Bohrspitze, Linsenkopf-H zn 3,9x38mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796409752
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796409752
Suchbegriffe:
Fensterbauschrauben
Fensterrahmenschraube
Linsenblechschraube
Linsenkopfschraube
JD-22 Fensterbauschrauben mit Bohrspitze, Linsenkopf-H; galv. verzinkt; 3,9x38mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
3,9x38mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
3,9 mm
Länge:
38 mm
d:
3,9 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6506/001/ 3,9/ 38/ /01
Weitere Suchbegriffe: Linsenschraube, linsenblechschraube 3,9 x 38, fensterbauschrauben, linsenkopfschraube a2 4,8x38, Habo-Fensterbauschrauben, Linsenkopf-H mit Bohrspitze, JD-22, Bohrspitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00937*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01322*
€ 0,01573
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01318*
€ 0,01568
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01249*
€ 0,01486
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01209*
€ 0,01439
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01158*
€ 0,01378
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00937*
€ 0,01115
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.