Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 Senk-Blechschrauben-C-H zn 4,2x32mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7982 Senk-Blechschrauben-C-H zn 4,2x32mm HP
DIN 7982 Senk-Blechschrauben-C-H zn 4,2x32mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796377181
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796377181
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
DIN 7982; Senk-Blechschrauben-C-H; galv. verzinkt; 4,2x32mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
4,2x32mm HP
DIN:
7982
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
4,2 mm
Länge:
32 mm
d:
4,2 mm
dk:
8,1 mm
k:
2,5 mm
Kreuzschlitz Größe:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6060/001/ 4,2/ 32,0/ /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 11,86*
€ 16,42*
€ 5,46*
ab € 13,75*
€ 18,92*
€ 3,90*
ab € 15,62*
€ 21,31*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,42*
€ 19,5398
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,20*
€ 19,278
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,47*
€ 18,4093
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,81*
€ 17,6239
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,28*
€ 16,9932
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,86*
€ 14,1134
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01186* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.