Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 964 Linsensenkschrauben m. Schlitz Messing vernick. M5x10mm KP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 964 Linsensenkschrauben m. Schlitz Messing vernick. M5x10mm KP
DIN 964 Linsensenkschrauben m. Schlitz Messing vernick. M5x10mm KP
Artikel-Nr.:
     870-4001796354267
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796354267
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
DIN 964; Linsensenkschrauben m. Schlitz Messing; vernickelt; M5x10mm; KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M5x10mm KP
DIN:
964
Material/Güte:
Ms
Legierung:
Messing
Veredelung:
vernickelt
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
5 mm
Länge:
10 mm
d:
5 mm
dk:
9,2 mm
k:
2,5 mm
f:
1,25 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3135/074/ 5,0/ 10,0/ /02
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0994*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1405*
€ 0,1672
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1398*
€ 0,16636
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1327*
€ 0,15791
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1285*
€ 0,15292
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1231*
€ 0,14649
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0994*
€ 0,11829
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.