Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 Scheiben Messing vernick. 5,3mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 125 Scheiben Messing vernick. 5,3mm HP
DIN 125 Scheiben Messing vernick. 5,3mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796339011
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796339011
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125; Scheiben Messing; vernickelt; 5,3mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
5,3mm HP
DIN:
125
Material/Güte:
Ms
Legierung:
Messing
Veredelung:
vernickelt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
5,3 mm
d1:
5,3 mm
d2:
10 mm
s:
1 mm
für Schrauben:
M5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3107/074/ 5,3/ / /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0312*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0411*
€ 0,04891
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0389*
€ 0,04629
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0378*
€ 0,04498
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0374*
€ 0,04451
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0312*
€ 0,03713
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.