Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 Scheiben Messing 13mm KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 125 Scheiben Messing 13mm KP
DIN 125 Scheiben Messing 13mm KP
Artikel-Nr.:
     870-4001796338809
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796338809
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125; Scheiben Messing; 13mm; KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
13mm KP
DIN:
125
Material/Güte:
Ms
Legierung:
Messing
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
13 mm
d1:
13 mm
d2:
24 mm
s:
2,5 mm
für Schrauben:
M12 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3107/000/ 13,0/ / /02
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 13,86*
€ 19,02*
€ 5,46*
ab € 16,43*
€ 22,14*
€ 3,90*
ab € 18,61*
€ 25,08*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,02*
€ 22,6338
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,77*
€ 22,3363
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,01*
€ 21,4319
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,21*
€ 20,4799
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,62*
€ 19,7778
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,86*
€ 16,4934
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1386* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.