Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 Scheiben Messing 10,5mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 125 Scheiben Messing 10,5mm HP
DIN 125 Scheiben Messing 10,5mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796338762
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796338762
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125; Scheiben Messing; 10,5mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
10,5mm HP
DIN:
125
Material/Güte:
Ms
Legierung:
Messing
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
10,5 mm
d1:
10,5 mm
d2:
20 mm
s:
2 mm
für Schrauben:
M10 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3107/000/ 10,5/ / /01
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
519
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3688*
€ 0,4488*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 24,58*
€ 32,75*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 27,89*
€ 36,55*
Lager 870
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 52,53*
€ 67,24*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,24*
€ 80,0156
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 55,74*
€ 66,3306
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 54,53*
€ 64,8907
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,71*
€ 62,7249
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 52,53*
€ 62,5107
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,10506* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.