Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7980 Federringe für Zylinderschrauben zn 16mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7980 Federringe für Zylinderschrauben zn 16mm HP
DIN 7980 Federringe für Zylinderschrauben zn 16mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796313523
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796313523
Suchbegriffe:
DIN 7980
Federring DIN 7980
din 7980 verzinkt
din 7980
DIN 7980; Federringe für Zylinderschrauben; galv. verzinkt; 16mm; HP 250 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
16mm HP
DIN:
7980
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
250 Stück
Durchmesser:
16 mm
Nenngröße:
16 mm
d1:
16,2 mm
d2 max.:
24,4 mm
s:
3,5 mm
h min./max.:
7/8,25 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1696/001/ 16,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: din 7980 m4 x 8, Federringe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 10,06*
€ 13,84*
€ 5,46*
ab € 11,46*
€ 15,80*
€ 3,90*
ab € 13,05*
€ 17,92*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,84*
€ 16,4696
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,77*
€ 16,3863
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,00*
€ 15,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,64*
€ 15,0416
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,10*
€ 14,399
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,06*
€ 11,9714
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,04024* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.