Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7980 Federringe für Zylinderschrauben zn 14mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7980 Federringe für Zylinderschrauben zn 14mm HP
DIN 7980 Federringe für Zylinderschrauben zn 14mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796313516
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796313516
Suchbegriffe:
DIN 7980
Federring DIN 7980
din 7980 verzinkt
din 7980
DIN 7980; Federringe für Zylinderschrauben; galv. verzinkt; 14mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
14mm HP
DIN:
7980
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
14 mm
Nenngröße:
14 mm
d1:
14,2 mm
d2 max.:
21,1 mm
s:
3 mm
h min./max.:
6/7,1 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1696/001/ 14,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: din 7980 m4 x 8, Federringe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 12,83*
€ 17,64*
€ 5,46*
ab € 20,17*
€ 27,19*
€ 3,90*
ab € 23,04*
€ 30,70*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,64*
€ 20,9916
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,29*
€ 20,5751
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,59*
€ 19,7421
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,86*
€ 18,8734
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,31*
€ 18,2189
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,83*
€ 15,2677
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02566* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.