Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6798 Fächerscheiben Form J zn 10,5mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 6798 Fächerscheiben Form J zn 10,5mm HP
DIN 6798 Fächerscheiben Form J zn 10,5mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796298158
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796298158
Suchbegriffe:
DIN 6798
DIN 6798 Fächerscheibe
DIN 6798 Scheibe
Fächerscheibe DIN 6798
DIN 6798; Fächerscheiben Form J; galv. verzinkt; 10,5mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
10,5mm HP
DIN:
6798
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
10,5 mm
d1:
10,5 mm
d2:
18 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1667/001/ 10,5/ / /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 17,22*
€ 23,58*
€ 5,46*
ab € 21,45*
€ 28,81*
€ 3,90*
ab € 24,35*
€ 32,49*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,58*
€ 28,0602
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,17*
€ 27,5723
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,05*
€ 26,2395
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,00*
€ 24,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,45*
€ 24,3355
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,22*
€ 20,4918
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01722* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.