Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6798 Fächerscheiben Form J zn 8,4mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 6798 Fächerscheiben Form J zn 8,4mm HP
DIN 6798 Fächerscheiben Form J zn 8,4mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796298141
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796298141
Suchbegriffe:
DIN 6798
DIN 6798 Fächerscheibe
DIN 6798 Scheibe
Fächerscheibe DIN 6798
DIN 6798; Fächerscheiben Form J; galv. verzinkt; 8,4mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
8,4mm HP
DIN:
6798
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
8,4 mm
d1:
8,4 mm
d2:
15 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1667/001/ 8,4/ / /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 14,05*
€ 19,17*
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 14,17*
€ 19,28*
€ 3,90*
ab € 15,90*
€ 21,62*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,28*
€ 22,9432
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,06*
€ 22,6814
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,29*
€ 21,7651
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,46*
€ 20,7774
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,87*
€ 20,0753
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,17*
€ 16,8623
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01417* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.