Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6796 Spannscheiben zn 24mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6796 Spannscheiben zn 24mm
DIN 6796 Spannscheiben zn 24mm
Artikel-Nr.:
     870-4001796296840
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796296840
Suchbegriffe:
DIN 6796
DIN 6796 Scheibe
DIN 6796 Spannscheibe
Scheibe DIN 6796
DIN 6796; Spannscheiben; galv. verzinkt; 24mm; 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
24mm
DIN:
6796
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
24 mm
Nenngröße:
24 mm
d1:
25 mm
d2:
56 mm
h max. min.:
7,75/6,77 mm
s:
6 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1661/001/ 24,0/ / /99
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,584*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,804*
€ 0,95676
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,764*
€ 0,90916
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,734*
€ 0,87346
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,714*
€ 0,84966
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,584*
€ 0,69496
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.