Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6340 Scheiben für Spannzeuge 13mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 6340 Scheiben für Spannzeuge 13mm HP
DIN 6340 Scheiben für Spannzeuge 13mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796296468
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796296468
Suchbegriffe:
DIN 6340
DIN 6340 Scheibe
DIN 6340 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 6340
DIN 6340; Scheiben für Spannzeuge; 13mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
13mm HP
DIN:
6340
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
13 mm
d1:
13 mm
d2:
35 mm
s:
5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1660/000/ 13,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 6340, din 6340 edelstahl, din 6340, Scheiben, gehaertet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 20,46*
€ 27,48*
€ 5,46*
ab € 30,39*
€ 39,72*
€ 3,90*
ab € 30,93*
€ 40,44*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,48*
€ 32,7012
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,87*
€ 31,9753
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,73*
€ 30,6187
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,66*
€ 29,3454
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,95*
€ 28,5005
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,46*
€ 24,3474
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2046* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.