Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze 45H nach DIN EN ISO 40... M3x20mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze 45H nach DIN EN ISO 40... M3x20mm HP
Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze 45H nach DIN EN ISO 40... M3x20mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796267338
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796267338
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze 45H nach DIN EN ISO 4027 (ehemals DIN 914); M3x20mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M3x20mm HP
ISO:
4027
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
3 mm
Länge:
20 mm
d:
3 mm
dt:
- mm
s:
1,5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1599/000/ 3,0/ 20/ /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 6,04*
€ 8,47*
€ 5,46*
ab € 16,98*
€ 22,93*
€ 3,90*
ab € 19,31*
€ 26,01*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,47*
€ 10,0793
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,37*
€ 9,9603
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,09*
€ 9,6271
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,75*
€ 9,2225
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,45*
€ 8,8655
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,04*
€ 7,1876
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0302* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.