Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 440 Scheiben Form R 30mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 440 Scheiben Form R 30mm HP
DIN 440 Scheiben Form R 30mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796251481
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796251481
Suchbegriffe:
DIN 440 R
DIN 440 R Scheibe
DIN 440 R Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7094
DIN 440; Scheiben Form R; 30mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
30mm HP
DIN:
440
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
30 mm
d1:
30 mm
d2:
98 mm
s:
6 mm
für Schrauben:
M 27 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1543/000/ 30,0/ / /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6575*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,8975*
€ 1,06803
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8875*
€ 1,05613
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,8475*
€ 1,00853
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8075*
€ 0,96093
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7875*
€ 0,93713
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,6575*
€ 0,78243
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.