Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 440 Scheiben Form R 13,5mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 440 Scheiben Form R 13,5mm HP
DIN 440 Scheiben Form R 13,5mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796251436
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796251436
Suchbegriffe:
DIN 440 R
DIN 440 R Scheibe
DIN 440 R Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7094
DIN 440; Scheiben Form R; 13,5mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
13,5mm HP
DIN:
440
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
13,5 mm
d1:
13,5 mm
d2:
44 mm
s:
4 mm
für Schrauben:
M12 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1543/000/ 13,5/ / /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 15,81*
€ 21,41*
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 15,93*
€ 21,53*
€ 3,90*
ab € 18,01*
€ 24,19*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,53*
€ 25,6207
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,36*
€ 25,4184
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,35*
€ 24,2165
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,40*
€ 23,086
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,89*
€ 22,4791
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,93*
€ 18,9567
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1593* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.