Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 434 Scheiben Vierkant für U-Träger 22mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 434 Scheiben Vierkant für U-Träger 22mm HP
DIN 434 Scheiben Vierkant für U-Träger 22mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796250118
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796250118
Suchbegriffe:
DIN 434
DIN 434 Keilscheibe
DIN 434 Scheibe
Keilscheibe DIN 434
DIN 434; Scheiben Vierkant für U-Träger; 22mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
22mm HP
DIN:
434
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
22 mm
d:
22 mm
a:
40 mm
b:
44 mm
h:
6 mm
r:
2,8 mm
für Schrauben:
M20 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1539/000/ 22,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Scheibe DIN 434, din 434 stahl, din 434, Vierkantscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1856*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2556*
€ 0,30416
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2456*
€ 0,29226
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2356*
€ 0,28036
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2256*
€ 0,26846
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1856*
€ 0,22086
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.