Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 127 Federringe Form A tzn 16mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 127 Federringe Form A tzn 16mm HP
DIN 127 Federringe Form A tzn 16mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796245374
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796245374
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
din 127 a
DIN 127; Federringe Form A; feuerverzinkt (tzn); 16mm; HP 250 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
16mm HP
DIN:
127
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
250 Stück
Durchmesser:
16 mm
Nennmaß:
16 mm
d1:
16,2 mm
d2:
27,4 mm
b:
5 mm
s:
3,5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1516/061/ 16,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: din 127, din 127 verzinkt, Federringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1304*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1744*
€ 0,20754
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1734*
€ 0,20635
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1654*
€ 0,19683
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1604*
€ 0,19088
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1564*
€ 0,18612
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,1304*
€ 0,15518
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.