Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 126 Scheiben zn 22mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 126 Scheiben zn 22mm HP
DIN 126 Scheiben zn 22mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796243912
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796243912
Suchbegriffe:
DIN 126
DIN 126 Scheibe
DIN 126 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7091
DIN 126; Scheiben; galv. verzinkt; 22mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
22mm HP
DIN:
126
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
22 mm
d1:
22 mm
d2:
37 mm
s:
3 mm
für Schrauben:
M20 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1515/001/ 22,0/ / /01
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
2
€ 8,50*
ab € 8,46*
€ 11,67*
1
€ 5,46*
ab € 8,45*
€ 11,78*
1
€ 3,90*
ab € 9,58*
€ 13,38*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 11,67*
€ 13,8873
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,12*
€ 13,2328
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,78*
€ 12,8282
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,25*
€ 12,1975
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,46*
€ 10,0674
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0846* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 23,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.