Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 126 Scheiben zn 15,5mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 126 Scheiben zn 15,5mm HP
DIN 126 Scheiben zn 15,5mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796243875
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796243875
Suchbegriffe:
DIN 126
DIN 126 Scheibe
DIN 126 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7091
DIN 126; Scheiben; galv. verzinkt; 15,5mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
15,5mm HP
DIN:
126
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
15,5 mm
d1:
15,5 mm
d2:
28 mm
s:
2,5 mm
für Schrauben:
M14 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1515/001/ 15,5/ / /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 17,56*
€ 23,68*
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 17,70*
€ 23,80*
€ 3,90*
ab € 19,85*
€ 26,74*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,80*
€ 28,322
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,14*
€ 27,5366
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,37*
€ 26,6203
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,36*
€ 25,4184
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,86*
€ 24,8234
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,70*
€ 21,063
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0885* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.