Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 Scheiben Form A zn 13mm KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 125 Scheiben Form A zn 13mm KP
DIN 125 Scheiben Form A zn 13mm KP
Artikel-Nr.:
     870-4001796241321
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796241321
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125; Scheiben Form A; galv. verzinkt; 13mm; KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
13mm KP
DIN:
125
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
13 mm
Umkarton:
1500 Stück
d1:
13 mm
d2:
24 mm
s:
2,5 mm
für Schrauben:
M12 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1510/001/ 13,0/ / /02
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 3,65*
€ 5,28*
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 3,69*
€ 5,29*
€ 3,90*
ab € 4,16*
€ 5,97*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,29*
€ 6,2951
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,07*
€ 6,0333
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,92*
€ 5,8548
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,79*
€ 5,7001
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,44*
€ 5,2836
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,69*
€ 4,3911
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0369* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.