Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschweißmuttern mit durchgehendem Gewinde Schweißwarzen oben M8mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Anschweißmuttern mit durchgehendem Gewinde Schweißwarzen oben M8mm HP
Anschweißmuttern mit durchgehendem Gewinde Schweißwarzen oben M8mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796228216
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796228216
Suchbegriffe:
Anschweißmuttern mit durch-
Anschweißmuttern mit durchgehendem Gewinde Schweißwarzen oben; M8mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8mm HP
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
8 mm
d:
8 mm
e:
26 mm
h:
11 mm
s:
18 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0919/000/ 8,0/ / /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 51,70*
€ 67,08*
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 51,80*
€ 67,19*
Frei Haus
ab € 52,74*
€ 68,42*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,19*
€ 79,9561
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,03*
€ 78,5757
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,41*
€ 75,4579
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,28*
€ 71,7332
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 51,80*
€ 61,642
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,1036* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.