Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6334 Sechskantmuttern 3 d hoch M8mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 6334 Sechskantmuttern 3 d hoch M8mm HP
DIN 6334 Sechskantmuttern 3 d hoch M8mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796224645
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796224645
Suchbegriffe:
DIN 6334
DIN 6334 Mutter
DIN 6334 Sechskantmutter
Mutter DIN 6334
DIN 6334; Sechskantmuttern 3 d hoch; M8mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8mm HP
DIN:
6334
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
8 mm
d:
8 mm
m:
24 mm
s:
13 mm
e:
15 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0722/000/ 8,0/ / /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 5,99*
€ 8,44*
€ 5,46*
ab € 9,43*
€ 13,15*
€ 3,90*
ab € 10,75*
€ 14,79*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,44*
€ 10,0436
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,34*
€ 9,9246
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,03*
€ 9,5557
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,77*
€ 9,2463
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,43*
€ 8,8417
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,99*
€ 7,1281
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0599* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.