Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1587 Hutmuttern, hohe Form zn M16mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 1587 Hutmuttern, hohe Form zn M16mm HP
DIN 1587 Hutmuttern, hohe Form zn M16mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796222849
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796222849
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
din 1587
DIN 1587; Hutmuttern, hohe Form; galv. verzinkt; M16mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M16mm HP
DIN:
1587
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
16 mm
d:
16 mm
h:
28 mm
s:
24 mm
dk:
23 mm
t:
20,58 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0712/001/ 16,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Hutmuttern, hohe Form
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 11,63*
€ 16,01*
€ 5,46*
ab € 19,06*
€ 25,57*
€ 3,90*
ab € 21,59*
€ 28,90*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,01*
€ 19,0519
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,65*
€ 18,6235
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,99*
€ 17,8381
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,33*
€ 17,0527
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,84*
€ 16,4696
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,63*
€ 13,8397
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2326* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.