Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 985 Sechskantsicherungsmuttern mit Kunststoffring, Fein... zn M16x1,50mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 985 Sechskantsicherungsmuttern mit Kunststoffring, Fein... zn M16x1,50mm HP
DIN 985 Sechskantsicherungsmuttern mit Kunststoffring, Fein... zn M16x1,50mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796219467
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796219467
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
DIN 985; Sechskantsicherungsmuttern mit Kunststoffring, Feingewinde niedrige Form; galv. verzinkt; M16x1,50mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M16x1,50mm HP
DIN:
985
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
16 mm
Abmessung 2:
1,50 mm
d:
16x1,5 mm
h:
16 mm
m1:
11 mm
s:
24 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0682/001/ 16,0/ 1,50/ /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 21,55*
€ 28,73*
€ 5,46*
ab € 32,63*
€ 42,53*
€ 3,90*
ab € 33,28*
€ 43,36*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,73*
€ 34,1887
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,05*
€ 33,3795
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,08*
€ 32,2252
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,02*
€ 30,9638
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,32*
€ 30,1308
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,55*
€ 25,6445
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,10775* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.