Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern Feingewinde Kl.10 M20x1,50mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern Feingewinde Kl.10 M20x1,50mm HP
DIN 934 Sechskantmuttern Feingewinde Kl.10 M20x1,50mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796213816
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796213816
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934; Sechskantmuttern Feingewinde Kl.10; M20x1,50mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M20x1,50mm HP
DIN:
934
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
20 mm
Abmessung 2:
1,50 mm
d:
20x1,5 mm
m:
16 mm
e:
32,95 mm
s:
30 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0641/000/ 20,0/ 1,50/ /01
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, Sechskantmuttern, Feingewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2168*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2868*
€ 0,34129
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2768*
€ 0,32939
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2668*
€ 0,31749
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2568*
€ 0,30559
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2168*
€ 0,25799
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.