Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern Feingewinde Kl.10 M12x1,50mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern Feingewinde Kl.10 M12x1,50mm HP
DIN 934 Sechskantmuttern Feingewinde Kl.10 M12x1,50mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796213762
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796213762
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934; Sechskantmuttern Feingewinde Kl.10; M12x1,50mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12x1,50mm HP
DIN:
934
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
12 mm
Abmessung 2:
1,50 mm
d:
12x1,5 mm
m:
10 mm
e:
21,1 mm
s:
19 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0641/000/ 12,0/ 1,50/ /01
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, Sechskantmuttern, Feingewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1008*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1315*
€ 0,15649
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1307*
€ 0,15553
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1248*
€ 0,14851
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1207*
€ 0,14363
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1194*
€ 0,14209
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,1008*
€ 0,11995
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.