Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern Gewinde ISO passend Kl.8 tzn M24mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern Gewinde ISO passend Kl.8 tzn M24mm HP
DIN 934 Sechskantmuttern Gewinde ISO passend Kl.8 tzn M24mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796212888
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796212888
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
DIN 934; Sechskantmuttern Gewinde ISO passend Kl.8; feuerverzinkt (tzn); M24mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M24mm HP
DIN:
934
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
24 mm
d:
24 mm
m:
19 mm
e:
39,55 mm
s:
36 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0633/061/ 24,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmuttern, ISO passend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2706*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3806*
€ 0,45291
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3706*
€ 0,44101
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3606*
€ 0,42911
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3406*
€ 0,40531
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3306*
€ 0,39341
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2706*
€ 0,32201
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.