Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern Gewinde ISO passend Kl.8 tzn M12mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern Gewinde ISO passend Kl.8 tzn M12mm HP
DIN 934 Sechskantmuttern Gewinde ISO passend Kl.8 tzn M12mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796212819
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796212819
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
DIN 934; Sechskantmuttern Gewinde ISO passend Kl.8; feuerverzinkt (tzn); M12mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12mm HP
DIN:
934
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
12 mm
d:
12 mm
m:
10 mm
e:
21,1 mm
s:
19 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0633/061/ 12,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmuttern, ISO passend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0427*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0607*
€ 0,07223
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0602*
€ 0,07164
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0564*
€ 0,06712
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0549*
€ 0,06533
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0533*
€ 0,06343
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0427*
€ 0,05081
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.