Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern Feingewinde Kl.8 zn M10,0x1,00mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 934 Sechskantmuttern Feingewinde Kl.8 zn M10,0x1,00mm HP
DIN 934 Sechskantmuttern Feingewinde Kl.8 zn M10,0x1,00mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796211751
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796211751
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934; Sechskantmuttern Feingewinde Kl.8; galv. verzinkt; M10,0x1,00mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M10,0x1,00mm HP
DIN:
934
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
10,0 mm
Abmessung 2:
1,00 mm
d:
10x1 mm
m:
8 mm
e:
18,9 mm
s:
17 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0628/001/ 10,0/ 1,00/ /01
Weitere Suchbegriffe: DIN 934 zoll, Sechskantmutter DIN 934 zoll, din 934 fg, Sechskantmuttern, Feingewinde
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 19,07*
€ 25,62*
€ 5,46*
ab € 26,89*
€ 35,04*
€ 3,90*
ab € 27,43*
€ 35,75*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,62*
€ 30,4878
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,79*
€ 29,5001
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,96*
€ 28,5124
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,03*
€ 27,4057
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,43*
€ 26,6917
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,07*
€ 22,6933
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03814* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.