Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 917 Hutmuttern, niedrige Form SW=17 zn M10mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 917 Hutmuttern, niedrige Form SW=17 zn M10mm HP
DIN 917 Hutmuttern, niedrige Form SW=17 zn M10mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796207716
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796207716
Suchbegriffe:
DIN 917
Hutmutter DIN 917
Hutmutter (ohne Norm)
hutmutter (ohne norm)
DIN 917; Hutmuttern, niedrige Form; SW=17; galv. verzinkt; M10mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M10mm HP
DIN:
917
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
10 mm
d:
10 mm
e:
17,77 mm
h:
14 mm
s:
17(16) mm
t:
11,35 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0617/001/ 10,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Hutmuttern, niedrig
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 8,66*
€ 12,04*
€ 5,46*
ab € 12,66*
€ 17,40*
€ 3,90*
ab € 14,44*
€ 19,59*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,04*
€ 14,3276
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,83*
€ 14,0777
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,26*
€ 13,3994
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,86*
€ 12,9234
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,43*
€ 12,4117
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,66*
€ 10,3054
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0866* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.