Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 917 Hutmuttern, niedrige Form zn M5mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 917 Hutmuttern, niedrige Form zn M5mm HP
DIN 917 Hutmuttern, niedrige Form zn M5mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796207686
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796207686
Suchbegriffe:
DIN 917
Hutmutter DIN 917
Hutmutter (ohne Norm)
din 917 m5
DIN 917; Hutmuttern, niedrige Form; galv. verzinkt; M5mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M5mm HP
DIN:
917
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
5 mm
d:
5 mm
e:
8,79 mm
h:
7 mm
s:
8 mm
t:
5,44 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0617/001/ 5,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: hutmutter (ohne norm), Hutmuttern, niedrig
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
349
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0715*
€ 0,1029*
Lager 870
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 5,52*
€ 7,83*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 8,80*
€ 12,23*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 9,97*
€ 13,75*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,83*
€ 9,3177
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,56*
€ 7,8064
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,37*
€ 7,5803
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5,85*
€ 6,9615
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 5,71*
€ 6,7949
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 5,52*
€ 6,5688
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0276* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.