Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantsch... galv. verzinkt gelb chromatiert klebend DIN 267 T.27 M16x30mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantsch... galv. verzinkt gelb chromatiert klebend DIN 267 T.27 M16x30mm HP
Sechskantsch... galv. verzinkt gelb chromatiert klebend DIN 267 T.27 M16x30mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796171062
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796171062
Suchbegriffe:
Sechskantschrauben 8.8
Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf; DIN EN ISO 4017 (ehem.DIN 933); galv. verzinkt gelb chromatiert klebend DIN 267 T.27; M16x30mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M16x30mm HP
ISO:
4017
Material/Güte:
St
Besonderheit:
galv. verzinkt gelb chromatiert klebend DIN 267 T.27
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
16 mm
Länge:
30 mm
d:
16 mm
k:
10 mm
a:
6 mm
s:
24 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0222/191/ 16,0/ 30/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5686*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7686*
€ 0,91463
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7586*
€ 0,90273
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7186*
€ 0,85513
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6986*
€ 0,83133
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6786*
€ 0,80753
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5686*
€ 0,67663
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.