Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN EN ISO 4014 (ehem.DIN 931) M6x55mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN EN ISO 4014 (ehem.DIN 931) M6x55mm HP
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN EN ISO 4014 (ehem.DIN 931) M6x55mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796131547
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796131547
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8; DIN EN ISO 4014 (ehem.DIN 931); M6x55mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6x55mm HP
ISO:
4014
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
6 mm
Länge:
55 mm
d:
6 mm
b=l<125 mm:
18 mm
b=l 125-200 mm:
24 mm
b=l>200 mm:
- mm
k:
4 mm
s:
10 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0202/000/ 6,0/ 55/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1056*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1446*
€ 0,17207
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1416*
€ 0,1685
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1356*
€ 0,16136
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1316*
€ 0,1566
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1276*
€ 0,15184
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1056*
€ 0,12566
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.