Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litei Weihnachtsbrief Avantgarde 1320202, Weihnachts-Motivbriefpapier, DIN A 4 Weihnachts-Designbrief, weiß, Teambrief, Yoga-Weihnachtsmänner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochwertiger Weihnachtsbrief Avantgarde 1320202 - Litei Verlag
Hochwertiger Weihnachtsbrief Avantgarde 1320202 - Litei Verlag
Artikel-Nr.:
     8687-1320202
Hersteller:
     Litei Verlag
Herst.-Nr.:
     1320202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motiv-Papier
Motivpapier
Motivpapier Weihnachten
Weihnachtsbriefpapier

Produktinformation:
Hochwertiges Offset-Briefpapier in bester Vierfarb-Qualität. Standardformat A4. Weihnachts-Motivbriefpapiere und Weihnachts-Designbriefe sind PC-Drucker und Kopierer geeignet. Grammatur 100g/m².

Weitere Informationen:
Format:
A4 - 21 x 29,7 cm
Weitere Suchbegriffe: Weihnachtsmotivpapier, weihnachts motivpapier, motiv papier, weihnachtsbriefe, weihnachtspapier, weihnachtsbriefpapier, weihnachtskarte, Design-Papier, Briefpapier, laserdrucker-papier, Inkjet-Papier, Papier, Design-Papiere, Tintenstrahldrucker-Papier, Kopierpapier, Druckerpapier, Inkjetdruckpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,28*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Litei Verlag
132710
ab € 0,23*
Zubehör
Litei Verlag
132711
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.