Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückhalteseil 1m mit Schraubkarabiner 2x CS 20 Stahl,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7810006611
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1032333
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Schraubkarabinerhaken

Miller Rückhalteseil mit Schraubkarabiner

Miller Kernmantel-Rückhalteseil. Mit 2 Stahl-Schraubkarabinern. Neues Design: * Das neue Kernmantelseil besteht aus hellgrünem Seil mit schwarzen Streifen, die aus der Ferne gut sichtbar sind, wodurch die Arbeitssicherheit erhöht wird. * Die Nähte sind gut sichtbar, wodurch die Sicherheitskontrolle vor dem Gebrauch erleichtert wird. Das Kernmantel-Verbindungsmittel weist im Vergleich zu einem Standardseil die doppelte Abriebfestigkeit auf. Verbindungselement-Bruchfestigkeit> 25 kN. Kernmantel Ø 11 mm. Polyestermantel und Polyamidkern. Verbindungselement-Öffnung 17 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,42 kg
Länge:
1 M
Norm:
EN 362:2004
Weitere Suchbegriffe: honeywell safety karabinerhaken, karabiner, Miller, Rückhalteseil, Schraubkarabiner, Rückhalteseil 1m mit Schraubkarabiner 2x CS 20 Stahl 11 mm Kernmantel.Rückhalteseil 1m mit Schraubkarabiner, 1032333, Miller Rückhalteseil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 31,26*
€ 42,87*
Lager 8685
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 39,24*
€ 51,74*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.