Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falcon Off-Shore Set 20m, 1030222 rostfrei, Edelstahlkarabiner 22mm, Senkleine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7810006174
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1030222
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Falcon
OffShore
Set
Falcon Off-Shore Set 20m 1030222 re...

Falcon Off-Shore Set

Rostfrei. Mit oberem Edelstahlkarabiner 22 mm und Senkleine.
Weitere Informationen:
Länge:
20 m
Weitere Suchbegriffe: 1030222, Falcon Off-Shore
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.177,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.292,09*
€ 1.537,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.271,32*
€ 1.512,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.209,01*
€ 1.438,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.188,24*
€ 1.414,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.177,45*
€ 1.401,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.