Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückhalteseil Titan, 1m Polyamid-Seil 12mm, vernähtes Seilende


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7810005877
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1008270
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheitsleine
Sicherheitsseil
Sicherungsleine
Sicherungsseil

Rückhalteseil TITAN™

Mit oder ohne Verbindungsmittel. Polyamid-Seil – 12 mm.Verfügbare Länge von 1 m bis 1,8 m. Vernähtes Seilende mit einer schützenden Kausche aus Kunststoff.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ohne Karabiner
Farbe:
Weiß
Norm:
EN 354
Seillänge:
1 m
Seildurchmesser:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsseil 1m, sicherheitsleine, Rückhalteseil, TITAN™, Rückhalteseil Titan 1m Polyamid-Seil 12mm vernähtes Seilende.Rückhalteseil Titan 1m, 1008270, Rückhalteseil TITAN™
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.