Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumschloss 72/30 color orange 30mm, mit Stahlbügel, 25mm lichte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7801000232
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     01821 3
EAN/GTIN:
     4003318018213
Suchbegriffe:
ABUS
Aluminiumschloss
72
30

ABUS Aluminiumschloss 72/30 color

Platzsparendes Aluminiumschloss.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahlbügel
Länge:
65 mm
Farbe:
Orange
Hinweis:
Große Gravurfläche
Abmessung Gehäuse:
32 mm breit, 16 mm tief
Abmessung Bügel:
Ø 5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 12 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 30 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.