Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schloss 76IB/40HB75 grün Bügelhöhe 75 mm, mit Edelstahlbügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7801000200
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     84853 7
EAN/GTIN:
     4003318848537
Suchbegriffe:
ABUS
Schloss
76IB
40HB75

ABUS Schloss 76IB/40HB75

Isoliert, extrem hitzebeständig – Einsatz auch in heißen und elektrischen Umgebungen. Aluminiumkörper: sehr leicht und dennoch massiv. Präzisionszylinder mit acht Stiften für die hohe Anzahl von über 150.000 garantierten Verschiedenschließungen. Großer, extrem abbruchsicherer Schlüssel mit V-Einschnitten für hohe Präzision. Automatischer Verriegelung für hohen Benutzerkomfort. 9 verschiedene Bügeloptionen. Ein Schlüssel gemäß Lockout-Anforderung: ein Mitarbeiter, ein Schloss, ein Schlüssel. Schließzwang für mehr Sicherheit – Schlüssel kann nur gezogen werden, wenn das Schloss abgeschlossen ist.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Edelstahlbügel
Länge:
125 mm
Farbe:
Grün
Hinweis:
Mit Warnaufklebern
Abmessung Gehäuse:
40 mm breit, 20 mm tief
Abmessung Bügel:
Ø 5 mm
Schließform:
Verschiedenschließend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 12 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 30 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 60 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.