Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microflex 93-853, Gr. 11.5 12 blau, puderfrei, Nitril, unsteril, texturiert,


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7315040312
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microflex
Microflex 93-853 Gr. 11.5 12 blau p...
93-853

Microflex® 93-853 Nitril-Handschuh

Die verlängerte Stulpe bietet in gefährlichen Arbeitsbereichen einen zusätzlichen Arm- und Handgelenkschutz. Die ausgefeilte Nitrilformulierung des Handschuhs bewirkt eine bis zu dreifach höhere Durchstichfestigkeit als die von Einmalhandschuhen aus Latex oder Vinyl. In Kombination mit dem niedrigsten Akzeptanzwert für Mikrolöcher (AQL 0,65) setzt dieser Handschuh neue Schutzstandards. Die in die Materialfomulierung integrierten Nichthaftungseigenschaften in Verbindung mit Klebebändern oder Klebstoffen erhöhen die Effizienz und Arbeitsschnelligkeit des Handschuhträgers. Die texturierten Finger gewährleisten einen starken, sicheren Griff und einen exzellenten Schutz. Die Freiheit des Handschuhs von Naturgummilatex und Puder schützt die Haut des Trägers vor Allergien, Reizungen und Austrocknung. AQL 0,65.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Texturierte Finger
Material:
Nitrilbeschichtung
Länge:
295 mm
Farbe:
Blau
Hinweis:
Rollrand
Größe:
11,5-12
Norm:
EN ISO 374-1:2016, Type B, KPT
Norm II:
EN ISO 374-5:2016, VIRUS
Norm III:
EN 455 1-4
Norm IV:
EN 1149-1/2/3
Norm V:
EN 16523-1
Norm VI:
EN ISO 21420:2020
Schichtstärke:
0,14 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 40 Stück (ab € 0,2895* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,69*
€ 19,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,43*
€ 19,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,43*
€ 18,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,96*
€ 17,80
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,47*
€ 17,22
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,58*
€ 13,78
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.