Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehreinsatzbundhose Gr.48 HuPF Teil 2, schwarz/blau 100% BW, schwer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7299001148
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250063613761
Suchbegriffe:
Feuerwehreinsatzbundhose
Feuerwehreinsatzbundhose Gr.48 HuPF...
19-140-48

Feuerwehreinsatzbundhose Dunkelblau

Angeschnittener Bund, Hosenschlitz mit Reißverschluss, 2 eingesetzte Seitentaschen, 1 aufgesetzte Gesäßtasche mit Patte und Knopfverschluss, 2 aufgesetzte Blasebalgtaschen mit Patten und Klettverschluss, Gürtel.
Weitere Informationen:
Gewicht:
330 g/m²
Material:
100 % BW, permanent schwerentflammbar
Farbe:
Blau
Farbvariante:
Dunkelblau
Größe:
48
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,51*
€ 75,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,06*
€ 75,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,35*
€ 71,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,37*
€ 69,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.