| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-5602014640 Herst.-Nr.: DSG9-5S EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| PVC-Gewebeschlauch-Set, Sicherheitskupplung, Betriebstemp. -15 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 15x9, PN bei 20 °C max. 12 bar, Länge 5 m Flexibler, druckbeständiger und abriebfester Standardschlauch. Hohe Sicherheit durch Signalfarbe – leuchtgrün. Konfektioniert mit Druckknopf-Sicherheitskupplung NW 7,4 und Einstecktülle Stahl verzinkt. Nicht geeignet für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug. Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1. Weitere Informationen: | | Schlauchlänge: | 5 m | Betriebstemperatur max.: | 60 °C | Betriebstemperatur min.: | -15 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |