Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

<p>Druckregler »multifix«, inkl. Manometer, BG 1, G 1/4, 0,5 -10 bar</p>


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8685-5602013626
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     R 11 - 10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
druckregelventil riegler r1/4

Druckregler »multifix«, inkl. Manometer, BG 1, G 1/4, PE max. 16 bar, Mediums-Umgebungstemp. max. 60 °C, Regelbereich 0,5 - 10 bar

Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung.

Die Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden.

Weitere Informationen:
Serie:
multifix
Gewinde:
G 1/4
a:
47.8 mm
d:
27.8 mm
b:
94.8 mm
Gehäuse:
Zink-Druckguss
Durchfluss:
1500 l/min
Dichtmaterial:
NBR
DN:
6
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 8 bar, P<sub>2 </sub>= 6 bar und Druckab
Federhaube:
POM-Messing
C:
67 mm
Weitere Suchbegriffe: riegler druckluftregler, druckluftregler, Druckminderer, Feindruckregler, Multifix-Wartungsgeräte, Wartungsgeräte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
607
€ 4,30*
ab € 24,42*
€ 32,33*
Lager 8685
554
€ 6,80*
ab € 26,78*
€ 35,29*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
KP 11 Z
ab € 1,65*
Zubehör
Riegler
KP 11
ab € 1,27*
Zubehör
Riegler
R 11-55
ab € 1,14*
Zubehör
Riegler
ZW 11
ab € 2,75*
Zubehör
Riegler
MV 30
ab € 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.