Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

<p>Kugelhahn »valve line«, Handhebel blau, MS vern., IG/AG, G 1</p>


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8685-5602007486
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     335.06-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Hebelkugelhahn
Heizungskugelhahn

Kugelhahn »valve line«, Handhebel blau, Messing vernickelt, IG/AG, G 1, DN 25, Betriebstemp. -20 °C bis 120 °C, PN max 25 bar

Äußerst preiswerter Standardkugelhahn aus vernickeltem Messing für Druckluft, Wasser, nicht giftige und nicht aggressive Gase und Flüssigkeiten.

Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1
a:
118 mm
b:
55 mm
Gehäuse:
Messing vernickelt
DN:
25
Gewindenorm:
G-Gewinde nach DIN EN ISO 288-1
Kugel:
Messing vernickelt
Handhebel:
Stahl Q235-A (1.0038) mit blauem PVC-Überzug
Betriebstemperatur max.:
120 °C
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebsdruck max.:
25 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.