Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

<p>Kugelhahn »valve line«, Handhebel blau, MS vern., IG/AG, G 1/2</p>


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8685-5602007482
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     335.04-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Hebelkugelhahn
Heizungskugelhahn

Kugelhahn »valve line«, Handhebel blau, Messing vernickelt, IG/AG, G 1/2, DN 15, Betriebstemp. -20 °C bis 120 °C, PN max 25 bar

Äußerst preiswerter Standardkugelhahn aus vernickeltem Messing für Druckluft, Wasser, nicht giftige und nicht aggressive Gase und Flüssigkeiten.

Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/2
a:
98 mm
b:
45 mm
Gehäuse:
Messing vernickelt
DN:
15
Gewindenorm:
G-Gewinde nach DIN EN ISO 288-1
Kugel:
Messing vernickelt
Handhebel:
Stahl Q235-A (1.0038) mit blauem PVC-Überzug
Betriebstemperatur max.:
120 °C
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebsdruck max.:
25 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.